Plato lijador de plástico, ⌀ de mango 6 mm 75 mm

Número de artículo: 554090 75
Descuento
18.15 US $
Precio válido hasta 30 jun. 2024
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    US $ 16.33 18.15 US $ / Unidad
  • de 5Unidad
    US $ 13.61 15.12 US $ / Unidad
a petición
En stock
131 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ exterior 75 mm
Alojamiento lado herramienta Sistema de sujeción rápida rosca exterior
Alojamiento lado máquina ⌀ mango 6 mm
⌀ de mango 6 mm
adecuado para sistema de cambio rápido Roloc™
Velocidad de giro máxima 20,000 min-1
Tipo de producto Plato de apoyo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 554090 75
EAN / GTIN 4001895967771
Número del fabricante 7000033538

Descripción

Ejecución:

Para el alojamiento de muelas abrasivas con sistema de sujeción rápida (Roloc™, Combidisc®).
Plato lijador de plástico con mango de 6 mm conectado fijo.
El sistema de cambio rápido Roloc™ facilita el cambio seguro de herramientas de rectificar “en un solo giro” de mano con el menor tiempo posible.

Aplicación:

Para el rectificado racional de pequeñas superficies, también en contornos cambiantes. Reducción de costes de procesos de trabajo de más de un nivel a consecuencia de los tiempos de cambio más reducidos.

Nota:

Encontrará amoladoras adecuadas en el n.º 079325.