Pasta abrasiva SiC 280

Número de artículo: 552250 280
Descuento
31.32 US $
(62.65 US $ / 1 Kilogramm)
Precio válido hasta 30 jun. 2024
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
97 piezas en stock
  • Símbolo de medio abrasivo: SiC

Detalles de producto

Datos técnicos

Medio abrasivo Carburo de silicio (SiC)
Símbolo de medio abrasivo SiC
Granulación pasta abrasiva SiC 280
Comparación de granulado 20 µm - 40 µm
Grado de finura muy fino
Contenido 250 g
Tipo de producto Pasta para pulir

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 552250 280
EAN / GTIN 4045197240118

Tablas de Aplicación

Alu Mg
 
5
Acero < 900 N/mm²
 
5
Acero < 1400 N/mm²
 
5
Acero < 55 HRC
 
5
Acero < 60 HRC
 
5
Acero < 67 HRC
 
5
INOX
 
5
Ti
 
5
GG(G)
 
5
CuZn
 
5
húmedo máximo
 

Descripción

Ejecución:

Pasta para pulir (soluble en aceite) con carburo de silicio (SiC), contenido 400 g.

Aplicación:

Para pulido de superficies rectificadas previamente.