Soporte de tope de perfil para insertos de corte cuadrados ⌀ DS 25 mm 8 mm

Número de artículo: 290332 8
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
8 piezas en stock
  • Refrigeración interior: sí

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de mango 25 mm
Refrigeración interior
adecuado para cuadrado 8 mm - 10 mm
Longitud útil L1 30 mm
Soporte para plaquitas ⌀ D1 8 mm
Desplazamiento central L3 4 mm
⌀ perforación previa mínima Dmín. 8 mm
Tornillo 290399 1
Longitud del mango Ls 90 mm
Mango Mango combinado
Tipo de producto Herramienta de mortajado de ranuras y perfiles

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 290332 8
EAN / GTIN 4045197965356

Descripción

Nota:

  • En centros de mecanizado, para comprobar la orientación del husillo, utilice la ayuda de orientación n.º 290397 y un reloj comparador.
  • En tornos sin eje Y, utilizar el casquillo excéntrico n.º 290391290393 para el ajuste exacto de la coordenada Y.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Plaquitas reversibles
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
    a partir de cuadrado (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra