CNMG 120408 HB730-1

Número de artículo: 250158 HB730-1
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    US $ 15.12 / Unidad
  • de 10Unidad
    US $ 12.60 / Unidad
a petición
En stock
1,271 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Código ISO plaquita de corte CNMG 120408
Radio angular 0.8 mm
Clase HB730-1
Material de corte MD
Recubrimiento Nano-PVD
Aplicación principal UNI
Condición de corte ligeramente interrumpido
Rompevirutas XUM
Tolerancia M
Profundidad de corte ap 0.5 mm - 6 mm
Avance f 0.2 mm/rev. - 0.6 mm/rev.
Velocidad de corte vc aplicación principal 35 m/min - 230 m/min
Número de cambios/cortes 4
Asignación fino/desbaste Desbastado
Tipo de producto Plaquita de corte para torneado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 250158 HB730-1
EAN / GTIN 4045197941374

Tablas de Aplicación

continuo
 
irregular
 

Descargas y documentos

Productos adecuados

Soporte para herramientas
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
    Clase precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra