Barra de mandrinar acero 25/12 mm

Número de artículo: 250036 25/12
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
92 piezas en stock
  • Profundidad de giro interior hasta: 3×D
  • Norma: DIN 8024
  • Refrigeración interior: sí

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de mango Ds 25 mm
Tamaño de placa 12 mm
Tipo de boca derecha
Profundidad de giro interior hasta 3×D
Norma DIN 8024
Refrigeración interior
Código ISO Soporte A25R PCLNR/L12
Ángulo de ajuste κ 95 grados
Plaquita de corte adecuada CN.. 1204..
⌀ perforación previa mínima Dmín. 32 mm
Desplazamiento central L3 17 mm
Longitud de sujeción L2 24 mm
Longitud total L 200 mm
Calzo 259031 2
Palanca articulada 259015 2
Tornillo de palanca articulada 259018 8
Juego de resortes 259044 2
Juego de espigas elásticas 259047 2
Aplicación Cilindrado interior
Tipo de producto Barra de mandrinar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 250036 25/12
EAN / GTIN 4045197650191

Descripción

Ejecución:

PCLNR 95° Barras de mandrinar para plaquitas de corte reversibles CN.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos

Plaquitas reversibles
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
    ⌀ de mango / tamaño de plaquita (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra