Soporte de torneado de apriete 25/12 mm

Número de artículo: 250018 25/12
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
228 piezas en stock
  • Norma: DIN ISO 5610
  • Refrigeración interior: no

Detalles de producto

Datos técnicos

Tamaño del mango 25 mm
Tamaño de placa 12 mm
Tipo de boca derecha
Norma DIN ISO 5610
Refrigeración interior no
Código ISO Soporte PCLNR/L 2525M12
Plaquita de corte adecuada CN.. 1204..
Anchura de función L4 32 mm
Longitud de la cabeza L1 33 mm
Longitud total L 150 mm
Calzo 259031 2
Palanca articulada 259015 2
Tornillo de palanca articulada 259018 2
Juego de resortes 259044 2
Juego de espigas elásticas 259047 2
Ángulo de ajuste κ 95 grados
Aplicación Refrentado; Torneado longitudinal exterior
Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 250018 25/12
EAN / GTIN 4045197649966

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos

Plaquitas reversibles
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
    Tamaño de vástago / placa (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra