Plaquita reversible de fresado de roscas para roscas interiores 60° 1 mm

Número de artículo: 218007 1
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
22 piezas en stock
  • Tipo de rosca: M; M-LH; MF; MF-LH
  • Ángulo de flanco: 60
  • Sentido del corte: derecha e izquierda

Detalles de producto

Datos técnicos

Paso de rosca 1 mm
Clase HB7720
Material de corte MD
Tipo de rosca M; M-LH; MF; MF-LH
Ángulo de flanco 60 grados
Tamaño de placa 16 mm
Avance fz en acero < 1100 N/mm2 0.1 mm
Avance fz en INOX < 900 N/mm2 0.05 mm
Aplicación interior/exterior interior
Número de filos Z 15
Sentido del corte derecha e izquierda
Perfil total
Tipo de producto Inserto de corte para fresar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 218007 1
EAN / GTIN 4045197411976

Tablas de Aplicación

Aluminio, plásticos
N
140
Aluminio (que produce virutas cortas)
N
120
Aluminio > 10 % Si
N
80
Acero < 500 N/mm²
P
120
Acero < 750 N/mm²
P
110
Acero < 900 N/mm²
P
100
Acero < 1100 N/mm²
P
80
Acero < 1400 N/mm²
P
60
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
70
GG(G)
K
70
CuZn
N
120
Uni
 
húmedo máximo
 

Descripción

Ejecución:

Plaquita estable. De doble uso.
  • Intervalo de empleo amplio gracias a una geometría rompevirutas universal.
  • Alta precisión de repetición.

Aplicación:

Para roscas interiores métricas según DIN / ISO (DIN 13) clase de tolerancia 6H.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Soporte para herramientas