Plaquita de fresado sin perfil 4 mm

Número de artículo: 217428 4
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    US $ 71.86 / Unidad
  • de 5Unidad
    US $ 59.88 / Unidad
a petición
En stock
6 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Anchura de fresado A 4 mm
Clase HB7720
⌀ exterior D 23 mm
Profundidad máxima de corte Smáx. 3.45 mm
Tipo 01
Número de filos Z 3
Tipo de producto Inserto de corte para fresado circular

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 217428 4
EAN / GTIN 4045197217035

Tablas de Aplicación

Aluminio, plásticos
N
600
Aluminio (que produce virutas cortas)
N
500
Aluminio > 10 % Si
N
400
Acero < 500 N/mm²
P
260
Acero < 750 N/mm²
P
220
Acero < 900 N/mm²
P
180
Acero < 1100 N/mm²
P
100
Acero < 1400 N/mm²
P
80
Acero < 55 HRC
H
60
Acero < 60 HRC
H
45
Acero < 65 HRC
H
35
Acero < 67 HRC
H
30
INOX < 900 N/mm²
M
130
INOX > 900 N/mm²
M
120
Ti > 850 N/mm²
S
100
GG(G)
K
120
Uni
 
húmedo máximo
 
seco