Fresa de achaflanado 45° 8 mm

Número de artículo: 216102 8
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
5 piezas en stock
  • Ángulo de biselado hacia atrás: 45
  • Refrigeración interior: sí
  • Intercambio de herramienta: PowerCard
PowerCard
Esta herramienta incluye una GARANT Powercard - su tarjeta de garantía para el reemplazo fácil de la herramienta en caso de desgaste o daños. Detalles

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de corte DC 8 mm
Ejecuciones de mangos con rosca
Ángulo de biselado hacia atrás 45 grados
Refrigeración interior
Intercambio de herramienta PowerCard
Número de filos Z 1
⌀ penetración mínima Dmín. 20.4 mm
⌀ achaflanado máximo Dmáx. 20.2 mm
Longitud de voladizo L1 14 mm
⌀ D1 h6 6.5 mm
Longitud total Ltot 23 mm
⌀ D2 9.75 mm
Rosca de alojamiento M M6
Plaquita de corte adecuada SD.. 090308
Juego tornillo para plaquita reversible 219804 (15IP; 3,8 Nm)
Tipo de producto Fresa de achaflanado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 216102 8
EAN / GTIN 4045197469908

Descripción

Nota:

Utilizar un destornillador dinamométrico GARANT TQ n.º 211750 tam. 3,8 con varilla n.º 674252 tam. 15IP.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos

Plaquitas reversibles
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
    ⌀ D (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra