Fresa de achaflanado MDI 60° 3 mm

Número de artículo: 208065 3
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Añadir servicio:

  • Solo se pueden añadir servicios con JavaScript. Contacte con su persona de contacto de forma confidencial.
  • US $ 0.01 /piezas
a petición
En stock
43 piezas en stock
  • Material de corte: MDI
  • Norma: Norma de fábrica
  • Tipo: N
  • Tolerancia ⌀ nominal: e8
  • Número de dientes Z: 2

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de corte DC 3 mm
Recubrimiento Sin revestimiento
Material de corte MDI
Norma Norma de fábrica
Tipo N
Tolerancia ⌀ nominal e8
Número de dientes Z 2
Ángulo de hélice 30 grados
Anchura de ataque ae en la operación de fresado 0,5×D en contornear
Ángulo de punta del avellanador 60 grados
Mango DIN 6535 HA con h6
Refrigeración interior no
Longitud de filo Lc 8 mm
Longitud total L 57 mm
⌀ de mango Ds 6 mm
Fresado de achaflanado 30 grados
Avance fz para contornear en acero < 900 N/mm2 0.01 mm
Tolerancia de mango h6
anillo de color sin
Ángulo del chaflán angular 60 grados
Tipo de producto Fresa de achaflanado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 208065 3
EAN / GTIN 4045197854773

Tablas de Aplicación

Aluminio, plásticos
N
180
Aluminio (que produce virutas cortas)
N
140
Aluminio > 10 % Si
N
105
Acero < 500 N/mm²
P
70
Acero < 750 N/mm²
P
60
Acero < 900 N/mm²
P
55
Acero < 1100 N/mm²
P
35
INOX < 900 N/mm²
M
40
GG(G)
K
55
Uni
 
húmedo máximo
 
húmedo mínimo
 
Aire
 

Descripción

Ejecución:

Tolerancia: Ángulo de punta ±1°.

Aplicación:

  • Reducir
  • bidelado

Nota:

Pedir forma HB con n.° 208068.
La forma HB se suministra al mismo precio que HA.
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
    ⌀ e8 DC (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra