Cabezal portacuchillas de cambio rápido AA

Número de artículo: 318000 AA
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
3 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo AA
Potencia máxima de accionamiento del torno 1.104 kW
Anchura máxima del carro SB 80 mm
Altura máxima de herramientas del torno h 12 mm
⌀ perforación de la cabeza 13 mm
⌀ perforación de la placa de centrado 10 mm
Anchura 70 mm
Altura 37 mm
Voladizo máximo A 30 mm
Tipo de producto Soporte para cuchillas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 318000 AA
EAN / GTIN 4045197315687
Número del fabricante K 00

Descripción

Aplicación:

Colocar y fijar el cabezal portacuchillas con superficie base rectificada plana en el carro de la forma más plana posible. Para ello, antes se debe desenroscar el agujero del disco de centrado correspondiente. La alineación se realiza mediante los soportes para barras de mandrinar y las barras de mandrinar empotradas, que se alinean perpendicularmente con los discos planos. A continuación, ajustar el disco de protección a la marca cero y atornillar fuertemente el tornillo de amarre. Para trabajos de torneado precisos u operaciones de desbarbado se aconseja el perno con dos pernos de alineamiento. Los agujeros ya están hechos.

Volumen de suministro:

Incluida 1 palanca excéntrica para n.º 318000, 1 llave de apriete para n.º 318100; 318200.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos