Sellador de superficies 5GP73 50 ml

Número de artículo: 088068 50
(81.72 US $ / 100 Millilitre)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
19 piezas en stock
  • Sostenibilidad: GARANT GreenPlus

Detalles de producto

Datos técnicos

Base química metacrilato anaeróbico
Viscosidad dinámica 35,000 mPas - 60,000 mPas
Densidad 1.11 g/cm3
Forma líquido
Punto de inflamación 100 °C
Margen de temperatura de aplicación -55 °C - 180 °C
Resistencia manual al cabo de 5 min - 15 min
Resistencia funcional según 3 h - 6 h
Propiedad fluorescente bajo luz UVA; resistente al aceite; resistente al agua
Sostenibilidad GARANT GreenPlus
adecuado para material Metal
adecuado para ámbito de aplicación Sellador para superficies; Unión por bridas
intersticio máximo 0.2 mm
Clase de resistencia resistencia media
Par inicial de arranque mínimo 10 Nm - 20 Nm
Color verde
Capacidad 50 ml
Temperatura de almacenamiento 5 °C - 23 °C
Duración a partir de la fecha de fabricación 24 mes
Serie GreenPlus
Tipo de producto Sellador

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 088068 50
EAN / GTIN 4062406423551

Descripción

Ejecución:

Sellador que endurece con cierre hermético al aire entre superficies metálicas ajustadas.
Tipo 5GP73. Sellador para superficies tixotrópico de resistencia media, para la obturación de roscas metálicas. Obturación de cubiertas, bridas y superficies. Película selladora de endurecimiento rápido, ligeramente flexible.

Nota:

Limpiar previamente el material a mecanizar con el limpiador sin etiquetar n.° 088004.