• Costes de envío no incluidos. Solicite su oferta personalizada.

Mesa rodante con 2 superficies de carga 2740

Número de artículo: 919820 2740
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 3-4 semanas
0 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo 2740
Altura 1,040 mm
Anchura 985 mm
Profundidad 511 mm
Anchura de superficie de carga 850 mm
Profundidad superficie de carga 500 mm
Altura de superficie de carga abajo 200 mm
Altura de superficie de carga arriba 820 mm
Número de ruedas fijas sin freno de bloqueo 2
Número de ruedas orientables con freno de bloqueo 2
⌀ rueda 125 mm
Capacidad de carga superficie de carga arriba 80 kg
Capacidad de carga máxima 300 kg
Peso 28 kg
Norma EN 1757-3
Tipo de producto Mesa rodante

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 919820 2740
EAN / GTIN 4017976027401
Número del fabricante 2740

Descripción

Ejecución:

Tubo de acero soldado, estantes de tableros de materia derivada de la madera con decoración de haya apoyados en un bastidor de acero angular, reborde contra caída por rodadura a todo alrededor de 12 mm de altura.
2 ruedas fijas y 2 ruedas orientables ⌀ 125 mm (con inmovilizador) y cubiertas TPE, cubos con rodamiento ranurado de bolas.

Norma:

EN 1757-3

Lacado:

Azul brillante RAL 5007 con recubrimiento de polvo.

Nota:

Se suministra sin montar para disminuir los gastos de transporte. Suministro sin montaje.