Ejecución:
Cinta de fibra de vidrio de
3 mm de grosor,
resistente a la retracción y, sin embargo,
altamente flexible; ideal para pasos complejos de cables en tubos ya colocados o en el caso de numerosos codos de tubo.
Empuñadura ergonómica y asa de transporte. Punta guía patentada con compensación de torsión y protección contra dobleces (2 roscas exteriores ⌀ RTG 6 mm). Protección de retracción automática. Recubrimiento antideslizante. Adecuado para obras de construcción, a prueba de salpicaduras, polvo, golpes y roturas. Hasta un radio de 38 mm posible.
También compatible con RUNPOCAM RC2 (n.° 814878) y las varillas de basalto (n.°
814877).
Volumen de suministro:
Incluye accesorios en caja de plástico: 1 punta de guía flexible (Runpog) con compensación de torsión, 1 manguito antitorsión RTG ⌀ 6 mm, 1 ayuda de tracción, 1 adhesivo especial 3 g, 1 bucle de tracción de cable (⌀ 14 mm exterior), 6 manguitos adhesivos ⌀ 3 mm, 3 argollas de tracción ⌀ 7 mm, 1 bulbo inicial ⌀ 11 mm, 1 manguito de conexión, 2 llave de montaje, 1 pila de botón CR2032.