Alicates de corte lateral para mecánicos, cromados con recubrimiento en mangos 110 mm

Número de artículo: 724200 110
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
336 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud total 110 mm
Rendimiento de corte de alambre blando de hasta ⌀ 3 mm
Rendimiento de corte alambre duro hasta ⌀ 1.2 mm
Norma DIN ISO 5749
Mango Funda de varios componentes
Procedimiento de fabricación Filos templados por inducción (aprox. 63 HRC)
Material Acero de herramientas especial, forjado en estampa y templado en aceite
Superficie cromado
con muelle de abertura conmutable no
con muelle de abertura
Tipo de producto Alicate cortante

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 724200 110
EAN / GTIN 4003773029649
Número del fabricante 70 15 110

Descripción

Ejecución:

Con cabeza delgada y filos templados por inducción. Dureza de los filos aprox. 63 HRC. Articulación empotrada con paso sin holgura.
Mordazas brillantes, mangos con envolturas de varios componentes.
Con muelle de abertura.

Norma:

DIN ISO 5749

Material:

Acero herramental especial, forjado en estampa y templado en aceite.