Maleta de montaje de chapa de acero 690

Número de artículo: 693470 690
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
8 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Medida exterior longitud 690 mm
Medida exterior anchura 360 mm
Medida exterior altura 310 mm
Longitud de uso 660 mm
Anchura del inserto 170 mm
Altura de uso 50 mm
Peso 16 kg
Tipo de producto Sistema de transporte para herramientas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 693470 690
EAN / GTIN 2050001777683
Número del fabricante 1005PRH

Descripción

Ejecución:

Chapa de acero de 1 mm de grosor con acanaladura de refuerzo. 2 asas para el transporte y tope de cierre. Provista de cierre con candado (n.° 085830 y siguientes).

Lacado:

RAL 7001 con recubrimiento de polvo color gris plateado.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos