Caja de surtido “Assorter” 18

Número de artículo: 693480 18
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
563 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Cantidad de compartimentos 18
Medida exterior longitud 240 mm
Medida exterior anchura 195 mm
Medida exterior altura 43 mm
Tipo de producto Sistema de transporte para herramientas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 693480 18
EAN / GTIN 5733439136167
Número del fabricante 136167

Descripción

Ejecución:

Las fuertes bisagras y cierres deslizantes impiden que la cubierta transparente se abra. Los perfiles en U de la cubierta impiden que el contenido se mezcle.
Carcasa y cubierta de polipropileno. Con subdivisiones fijas.

Colocación:

Cantidad de compartimentos longitud × ancho: 18 uds. 55 × 39 mm