Alicate de engarce para virolas de cable 6ROTO

Número de artículo: 729440 6ROTO
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
227 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Quality Dress PZ 6 Roto
Longitud total 200 mm
Para sección transversal de los conductores 0.14 mm2 - 6 mm2
Tipo de producto Alicate de engarce

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 729440 6ROTO
EAN / GTIN 4008190406615
Número del fabricante 9014350000

Descripción

Ejecución:

Cuerpo de acero con transmisión de palanca acodada. Alcance exacto de las fuerzas de compresión definidas mediante bloqueo forzado integrado.
Compresión paralela (excepto tam. PZ16 y PZ50).
Con mordazas giratorias.
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
    Tipo precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra