Elevador de ventosa de aluminio 2

Número de artículo: 086203 2
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
199 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de ventosa 120 mm
Capacidad de carga máxima 60 kg
Tipo de producto Destornillador para ranuras

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 086203 2
EAN / GTIN 4010122108962
Número del fabricante 602.421

Descripción

Ejecución:

Elevador de ventosa Veribor® de aluminio resistente y placas de caucho en las que se genera el vacío de larga vida útil.
Con técnica de balancín de eficacia probada.

Aplicación:

Para levantar todo tipo de materiales con superficies lisas, sin engrasar y estancas a los gases.

Nota:

El elevador de ventosa debe despresurizarse durante el almacenamiento, a fin de evitar la deformación permanente de las placas de caucho.