Tool-UNIT įrankių laikiklis HSK63

Prekės Nr.: 971000 HSK63
reikia užklausti
Yra sandėlyje
798 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Aukštis 130 mm
Plotis 240 mm
Gylis 148 mm
Angų įrankiams sudėti skaičius 3
Atstumas tarp ašių A 70 mm
įrankių kotams HSK 63
Leistinoji apkrova 20 kg
Medžiaga Polipropilenas
Produkto rūšis CNC laikiklių sistema

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 971000 HSK63
EAN / GTIN 4045197490285

Aprašymas

Modelis:

Įrankių laikikliai iš atsparaus susidėvėjimui polipropileno, su angomis įrankiams su kotais. Įrankių laikiklį galima ir kaip atskirą vienetą transportuoti ir sandėliuoti, tačiau jis labai gerai įstatomas ir kaip lankstus komponentas į vežimėlį, CNC spintą, CNC lentyną ir UNIT laikiklių bėgelį.

Paskirtis:

Įkabinti į laikiklių bėgelį Nr. 970110, 970668 ir 971270, CNC spintas Nr. 971201 ir 971203 bei Multifix bėgelį Nr. 928201, 943170 ir 955340 (netinka Nr. 955350).
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
    Įrankių kotams Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį