Easyfix universalus laikiklis 90° 30X25 mm

Prekės Nr.: 955600 30X25

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    9,30 € / vnt.
  • Nuo5vnt.
    7,75 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
570 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija Easyfix
Naud. aukštis 25 mm
Naudingas plotis 43 mm
Naudingasis gylis 30 mm
Plieninės vielos ⌀ 6 mm
Pagrindo plokštės medžiaga Iš plastiko
Vielos medžiaga Plienas
Pagrindo plokštės rūšis dvigubas
Kablio forma Dvigubas apvalus kablys 90°
Produkto rūšis Perforuotos sienelės kablys

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 955600 30X25
EAN / GTIN 4062406196400

Aprašymas

Modelis:

Paprasta užkabinti ant perforuotos sienelės viena ranka, nenaudojant jokių įrankių. Laikosi tvirtai net neprisukus, todėl visiškai nesubraižoma perforuota sienelė.

Tinka:

Perforuota sienelė su □ 9×9 mm kiaurymėmis kas 37 mm.