Perforuota galinė sienelė 1000

Prekės Nr.: 929650 1000
reikia užklausti
Yra sandėlyje
46 vnt. yra sandėlyje
Pristatymas
Pristatymas

Didelių gabaritų prekių galutines pristatymo išlaidas apskaičiuos mūsų darbuotojai. Šios išlaidos priklauso nuo svorio, dydžio ir pristatymo būdo. Galutinė suma gali skirtis nuo tos, kuri nurodoma užsakymo patvirtinimo el. laiške.

  • Konstrukcija: Plieninių vamzdžių konstrukcija
  • Hoffmann perforuota sienelė: 9×9

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Konstrukcija Plieninių vamzdžių konstrukcija
medžiagos storis 1 mm
Hoffmann perforuota sienelė 9×9 mm
Aukštis 481 mm
Plotis 920 mm
Gylis 25 mm
tinka modeliui 1000
Perforuota sienelė vienpusė
Produkto rūšis Perforuota sienelė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 929650 1000
EAN / GTIN 4062406118624

Aprašymas

Modelis:

Stovas iš lakštinio plieno 40×40 mm, prisukamas prie stalviršio. Tarp jų – perforuota sienelė iš lakštinio plieno.

Spalva:

Šviesiai pilkos spalvos RAL 7035, dažyta milteliniu būdu.

Pastaba:

Dėl atramų konstrukcijos šių sienelių negalima įkabinti į kitas perforuotas sieneles.