Įrankių rinkinys montuotojams, 74 vnt. įrankių krepšyje 74

Prekės Nr.: 686020 74
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 vnt. yra sandėlyje
  • Pavaros keturbriaunis: 1/4

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Dalių skaičius 74
Pavaros keturbriaunis 1/4 in
Perdavos profilis Plokščias atsuktuvas; Plokščias atsuktuvas; 6-briaunis užmaunamas raktas; Plokščias atsuktuvas
Produkto rūšis Įrankių rinkinys

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 686020 74
EAN / GTIN 4062406785284

Aprašymas

Modelis:

Aukštos kokybės medžiaginiai maišeliai su įvairiais praktiškais įrankiais, kurie padės atlikti kasdienes užduotis.

Tiekiama:

Ruletė: 1 vnt. Nr. 462010 dyd. 5
Aliumininis gulsčiukas: 1 vnt. Nr. 467435 dyd. 400
Dildžių rinkinys: 1 vnt. Nr. 517419 dyd. 200
Pjūklas metalui su bimetaliniu pjūkleliu: 1 vnt. Nr. 580750 dyd. 300
Dvipusių veržliarakčių rinkinys 6 – 34 mm su tekinimo peiliu: 1 vnt. Nr. 610960 dyd. 12 (6×7 – 30×34) su 1 vnt. Nr. 611500 dyd. 12
Šešiabriaunis lenktas raktas, ilgas, su rutuline galvute: 1 vnt. Nr. 627225 dyd. 9 (1,5 – 10 mm)
1/4 colio užmaunamų raktų rinkinys: 1 vnt. Nr. 630368 dyd. 6 (29 dalių)
Atsuktuvas varžtams su įpjova: po 1 vnt. Nr. 660701 dyd. 3, 4, 7
Plokščias atsuktuvas: po 1 vnt. Nr. 668401 dyd. 0, 1, 2
Kombinuotos replės: 1 vnt. Nr. 702995 dyd. 180
Vamzdinės replės: 1 vnt. Nr. 706145 dyd. 250
VDE replės apvaliomis žiaunomis, lenktos: 1 vnt. Nr. 713595 dyd. 200
Šoninio kirpimo žnyplės: 1 vnt. Nr. 725245 dyd. 160
Šaltkalvio plaktukas: 1 vnt. Nr. 750125 dyd. 300
Universalus peilis: 1 vnt. Nr. 845039 dyd. 160
Darbinės pirštinės iš odos (pora): 1 vnt. Nr 094055 dyd. 10
Akiniai su kojelėmis: 1 vnt. Nr. 096845 dyd. CLEAR
Apsauginės ausinės: 1 vnt. Nr. 097795 dyd. STEEL
Medžiaginis įrankių krepšys: 1 vnt. Nr. 692262 dyd. 2

Pastaba:

Įrankis tiekiamas be pakuotės.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Atsarginės dalys