Pirštinių pora Galvijų oda 10

Prekės Nr.: 094055 10

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1pora
    5,24 € / pora
  • Nuo12pora
    4,37 € / pora
reikia užklausti
Yra sandėlyje
72 453 vnt. yra sandėlyje

Pasiūlymai

Rinkinys už geresnę kainą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Turinys 12
Pagrindo medžiaga Galvijų oda
Pirštinių savybės Be silikono; be latekso; Be DMF
Dangos variantai be dangos
Svoris 180 g
Medžiaga Galvijų oda
Pirštinių dydis 10
Ilgis 260 mm
Storis 1
EN 388 3133X
Paskirtis daugkartin.
Apsaugos kategorija Kategorija II
Pirštinių rūšis Galvijų odos pirštinės
Pritaikymo sritys Heavy Duty
Spalva balta
Produkto rūšis Skeltos galvijų odos pirštinės

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 094055 10
EAN / GTIN 4045197890092

Aprašymas

Modelis:

Kokybiškos odinės pirštinės darbams, kurių metu galimi mechaniniai pavojai. Tvirta dviguba siūlė ir gumuotas riešas. Pirštinės pagamintos iš tvirtos medžiagos, todėl yra ypatingai patvarios. Visas smilius iš odos.
Medvilninis pamušalas tik delno srityje.

Pastaba:

Minimalus užsakomas kiekis – viena pakuotė (VPE) arba daugiau.