Vaizdo endoskopas Vaizdo endoskopas su matavimo tinklelio rodmenimis ir lanksčiu zondu, ⌀ 5,5 mm 2000 mm

Prekės Nr.: 492928 2000
reikia užklausti
Yra sandėlyje
59 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Įrašymo formatas JPEG / AVI (30 fps)
Zondo⌀ 5,5 mm
Zondo ilgis 2 000 mm
Maitinimas Baterijos
Baterijų kiekis 4
Įmontuotų baterijų Nr. 081551 LR6
Kameros raiška 640×480 px
Ekrano raiška 320×240 px
sufokusavimo gylis 16 – 60 mm
Darbinė temperatūra 0 °C - 60 °C
Ilgis 275 mm
Plotis 123 mm
Aukštis 55 mm
Svoris 0,37 kg
Produkto rūšis Endoskopas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 492928 2000
EAN / GTIN 4045197565419

Aprašymas

Modelis:

Pagrindinis prietaisas su 3,5 colių LCD monitoriumi ir 2 m ilgio lanksčiu zondu (⌀ 5,5 mm, žiūrėjimo kryptis 0°). Tvirta, vandeniui atspari zondo galvutė (IP67) iš nerūdijančiojo plieno. Priartinimo režimas (2×), veidrodžio režimas (Mirror). Projekcijos skylės kampas 60°, kontrastingumo ir šviesumo reguliavimas, nespalvoto vaizdo režimas kontrastingesniems vaizdams, nuotraukas ir vaizdo įrašus galima išsaugoti SD atminties kortelėje, USB ir AV išėjimas duomenų ir vaizdų perdavimui. Zondas su stipriai šviečiančiomis LED lemputėmis, 0° nukreiptomis pirmyn, ir šoninėmis LED lemputėmis 90° žiūrėjimo kryptimi.
Šoninių LED režimas: Naudojant prisukamą zondo veidrodėlį (110°) ir suaktyvinus šonines LED lemputes, iš vaizdo pašalinami trikdantys atspindžiai.
Matavimo tinklelio režimas: objekto matavimas ant ekrano paviršiaus matavimo jutikliais. Matavimo lauko dydis 20×15 mm.
Apšvietimo režimas: valdymo mygtukai vaizdo šviesinimo įjungimui ir išjungimui. Naudojami didelėse ertmėse ir / arba labai tamsioje aplinkoje.
Vaizdo pasukimas: 90° vaizdo pasukimas pagal laikrodžio rodyklę valdymo mygtukais.

Paskirtis:

Pvz., greitai suvirinimo siūlių patikrai. Klaidas galima pamatuoti apžiūros metu.

Tiekiama:

Su 1 zondu Nr. 492940 dyd. 2000 (IP67), transportavimo lagaminu, prisukamu zondo veidrodėliu (110°), SD atminties kortele, matavimo jutikliu, USB duomenų kabeliu, valymo rinkiniu ir 4 baterijomis Nr. 081551 dyd. LR6.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Atsarginės dalys