Vaizdo endoskopas su lanksčiu zondu, ⌀ 5,5 mm 2000 mm

Prekės Nr.: 492925 2000
reikia užklausti
Yra sandėlyje
70 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Įrašymo formatas JPEG / AVI (30 fps)
Zondo⌀ 5,5 mm
Zondo ilgis 2 000 mm
Maitinimas Maitinimo šaltinis
Kameros raiška 640×480 px
Ekrano raiška 320×240 px
sufokusavimo gylis 16 – 60 mm
Darbinė temperatūra 0 °C - 50 °C
Ilgis 207 mm
Plotis 118 mm
Aukštis 38 mm
Svoris 0,558 kg
Produkto rūšis Endoskopas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 492925 2000
EAN / GTIN 4045197511812

Aprašymas

Modelis:

Pagrindinis prietaisas su 3,5 colio LCD monitoriumi. Priartinimo režimas (1,5×), nuotraukos ir vaizdo įrašai saugomi SD atminties kortelėje. USB ir AV išėjimas perkelti duomenims. Įmontuota, įkraunama ličio baterija (3,7 V).

Tiekiama:

Tvirtas, vandens ir dulkių nepraleidžiantis transportavimo lagaminas. SD atminties kortelė, maitinimo blokas (AC 100 − 240 V / 50 − 60 Hz), Nr. 492958 USB duomenų perdavimo kabelis, AV kabelis, valymo rinkinys, ličio jonų akumuliatorius Nr. 492926.
Su 1 zondu Nr. 492938 dyd. 2000 (IP67), prisukamu zondo veidrodėliu Nr. 492950 (70°, 90°, 110°) ir magnetu.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Atsarginės dalys