Akumuliatorinė apžiūros kamera M12-360IC

Prekės Nr.: 492712 M12-360IC
reikia užklausti
Yra sandėlyje
6 vnt. yra sandėlyje
  • IP apsaugos klasė: IP 67
  • tinkamas akumuliatorius - Tiekėjas/ Akumuliatoriaus tipas/ Įtampa: Milwaukee tipas B 12 V
  • Pakuotė: Lagaminas

Produkto detalės

Techniniai duomenys

IP apsaugos klasė IP 67
Gamintojo pavadinimas M12 360IC
Maitinimas Maitinimo šaltinis
tinkamas akumuliatorius - Tiekėjas/ Akumuliatoriaus tipas/ Įtampa Milwaukee tipas B 12 V
Akumuliatoriaus įtampa 12 V
Akumuliatoriaus talpa 2 Ah
Ekrano dydis 4,3 in
Ekrano raiška 480×272 px
Kameros galvutės ⌀ 10 mm
Kameros kabelio ilgis 1 200 mm
Svoris 0,9 kg
Pakuotė Lagaminas
Produkto rūšis Endoskopas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 492712 M12-360IC
EAN / GTIN 4058546410254

Aprašymas

Modelis:

Akumuliatorinės kompaktiškos apžiūros kameros apžiūrai sunkiai prieinamose vietose.
  • didelis 4,3 colių LCD ekranas rodo ryškius ir aiškius vaizdus.
  • Ekranas pasukamas 270° kampu.
  • 5 ryškumo lygiai užtikrina optimalų apšvietimą.
  • 3 žingsnių skaitmeninis priartinimas, skirtas greitai sutelkti dėmesį į konkrečius taškus.

Funkcija:

IP67: yra apsauga nuo laikino panardinimo į vandenį ir apsauga nuo dulkių (nelaidus dulkėms), taip pat apsauga nuo kontakto.

Tiekiama:

Su 1× 12 V / 2,0 Ah ličio jonų akumuliatoriumi, įkrovikliu, kameros kabeliu, kabliu, magnetu, veidrodėliu, lagaminu.