Galinio ilgio matų rinkinys 2 tolerancijos klasė 32

Prekės Nr.: 480500 32

Pridėti paslaugą:

  • Paslaugų pridėjimas galimas tik su JavaScript. Prašome kreiptis į savo konsultantą.
  • 712,00 € /vnt.
  • 233,00 € /vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
340 vnt. yra sandėlyje
  • Norma: DIN EN ISO 3650
  • Patikros protokolas: Gamintojo patikros sertifikatas
  • Pakuotė: tvirta dėžė

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Norma DIN EN ISO 3650
Tolerancijos klasė 2
Kietis 64 HRC - 66 HRC
Medžiaga sendintas specialus plienas
Etalonų skaičius 32
Patikros protokolas Gamintojo patikros sertifikatas
Pakuotė tvirta dėžė
Produkto rūšis Etalonas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 480500 32
EAN / GTIN 4045197208262

Aprašymas

Modelis:

Iš specialaus grūdintojo plieno. Grūdintas (HRC 64 − 66) su lengvai suapvalintais kraštais. Matavimo plokštumos tiksliai šlifuotos.
Pridedamas gamintojo patikros sertifikatas, atitinkantis nacionalinius standartus:
kiekvienas etalonas turi atskirą identifikacijos numerį. Realus nuokrypis nuo tikslinio matmens užfiksuotas protokole. Tokiu būdu yra žinomas absoliutusis matmuo.
Tolerancijos klasė 2 darbiniai ir nustatymo matmenys gamybai.

Turinys:

po 1 vnt., kurių dydis: 1,000; 1,005; 50 mm
Žingsnis 0,01: 10 vnt. 1,01 − 1,10 mm
Žingsnis 0,1: 9 vnt. 1,20 − 2,0 mm
Žingsnis 1,0: 8 vnt. 3,0 − 10 mm
Žingsnis 10,0: 2 vnt. 20 − 30 mm