Kišeninės svarstyklės 500 g

Prekės Nr.: 479442 500

Pridėti paslaugą:

  • Paslaugų pridėjimas galimas tik su JavaScript. Prašome kreiptis į savo konsultantą.
  • 4,45 € /vnt.
    Pastaba:

    Šrifto dydžio įskaitomumui įtakos gali turėti simbolių skaičius.

    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 81,40 € /vnt.
  • 76,80 € /vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
424 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

maksimalios svėrimo ribos 0 g - 500 g
Padalos vertė 0,1 g
Plotis 72 mm
Gylis 115 mm
Aukštis 16 mm
Maitinimas Baterijos
Baterijų kiekis 2
Įmontuotų baterijų Nr. 081551 LR3
Svoris neto 0,18 kg
Produkto rūšis Kompaktiškos svarstyklės

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 479442 500
EAN / GTIN 4045197521064

Aprašymas

Modelis:

  • Su papildomo svėrimo funkcija, taros mygtuku.
  • Kalibravimo programa CAL − dideliam tikslumui.

Valdymas liečiamuoju ekranu. Tvirtas korpusas saugo nuo pažeidimų ir dulkių.

Tiekiama:

Komplekte 2 baterijos Nr. 081551 dyd. LR3.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Atsarginės dalys