Balance de poche 500 g

Réf.: 479442 500
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • CHF 12.00 /pcs.
    Remarques :

    Remarque : la lisibilité de la taille de la police peut être affectée par le nombre de caractères.

    Livraison en 2 à 3 semaines
  • CHF 269.00 /pcs.
  • CHF 200.00 /pcs.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Plage de pesée maximale 0 g - 500 g
Lecture 0,1 g
Largeur 72 mm
Profondeur 115 mm
Hauteur 16 mm
Alimentation électrique Fonctionnement sur piles
Nombre de piles incluses 2
Code art. piles/batteries incluses 081551 LR3
Poids net 0,18 kg
Type de produit Balances compactes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 479442 500
EAN / GTIN 4045197521064

Description

Exécution:

  • Avec fonction de pesée additionnelle, touche de tarage.
  • Programme de réglage CAL: pour une grande précision.

Commande via écran tactile. Etui rigide robuste pour protéger la balance des dommages et de la poussière.

Livraison:

Avec 2 piles 081551 réf. LR3.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange