Įtampos matuoklis DUSPOL® PROFIPOL+

Prekės Nr.: 473105 PROFIPOL+

Pridėti paslaugą:

  • Paslaugų pridėjimas galimas tik su JavaScript. Prašome kreiptis į savo konsultantą.
  • 60,40 € /vnt.
  • 174,50 € /vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
45 vnt. yra sandėlyje
  • IP apsaugos klasė: IP 54

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Rodmenų diapazonas AC 12 V - 690 V
Rodmenų diapazonas DC 12 V - 690 V
Indikatorius LED
IP apsaugos klasė IP 54
Fazių tikrinimas LED šviesos diodas
Poliškumo tikrinimas LED šviesos diodas
Srovės pratekėjimo tikrinimas garso / LED
bekontaktis laido trūkimo detektorius taip
Viršįtampio kategorija KAT II 690 V; KAT III 600 V
Maitinimas Baterijos
Baterijų kiekis 2
Įmontuotų baterijų Nr. 081551 LR3
Produkto rūšis Įtampos matuoklis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 473105 PROFIPOL+
EAN / GTIN 4014651200234
Gamintojo numeris 020023

Aprašymas

Modelis:

Su reguliuojama rankena darbui viena ranka prie kištukinių lizdų ir saugiam laikymui. Įtampos rodmuo aktyvus net ir išėmus baterijas ar joms išsekus.

Funkcija:

IP54: Yra apsauga nuo drėgmės iš visų pusių ir apsauga nuo dulkių viduje (apsaugota nuo dulkių), taip pat pilna apsauga nuo kontakto.

Paskirtis:

Tinka amatininkams, elektrotechnikos, pramoniniams, remonto ir serviso darbams (klaidų paieška).

Standartas:

DIN EN 61243-3, VDE 0682-401:2015

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Atsarginės dalys