Mikrometrinis vidmatis su matavimo lūpomis 5-30 mm

Prekės Nr.: 426805 5-30

Pridėti paslaugą:

  • Paslaugų pridėjimas galimas tik su JavaScript. Prašome kreiptis į savo konsultantą.
  • 4,45 € /vnt.
    Pastaba:

    Šrifto dydžio įskaitomumui įtakos gali turėti simbolių skaičius.

    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 27,80 € /vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
10 vnt. yra sandėlyje
  • Norma: Gamykliniai standartai
  • Matavimo būgno padalos: 1/50
  • Pakuotė: tvirta dėžė

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Norma Gamykliniai standartai
Matavimo ribos (diapazonas) 5 mm - 30 mm
Padalos vertė 0,01 mm
Matavimo būgno padalos 1/50 mm
Leistina paklaida 5 µm
Matavimo būgno ⌀ 18 mm
Matavimo prietaisai analoginis
Pakuotė tvirta dėžė
Produkto rūšis Mikrometrinis vidmatis su matavimo lūpomis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 426805 5-30
EAN / GTIN 4946368019871
Gamintojo numeris 145-185

Aprašymas

Modelis:

Mikrometrinis sraigtas grūdintas, šlifuotas ir pritrintas. Laiptuoti ir suapvalinti matavimo antgaliai padengti kietlydiniu. Tolygi matavimo jėga dėl terkšlės. Matavimo būgnas su aiškiai išgraviruotomis juodomis padalomis ir skaičiais. Mikrometrinis sraigtas chromuotas. Su reguliavimo ir fiksavimo varžtais.

Priedai pasirinktinai:

Kalibravimo žiedai Nr. 484030.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Atsarginės dalys