Skaitmeninių mikrometrų rinkinys IP65 su duomenų išvadu 0-50 mm

Prekės Nr.: 421555 0-50

Pridėti paslaugą:

  • Paslaugų pridėjimas galimas tik su JavaScript. Prašome kreiptis į savo konsultantą.
  • 4,45 € /vnt.
    Pastaba:

    Šrifto dydžio įskaitomumui įtakos gali turėti simbolių skaičius.

    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 48,60 € /vnt.
  • 83,40 € /vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
7 vnt. yra sandėlyje
  • Norma: Gamykliniai standartai
  • Sąsaja: USB sąsaja; Digimatic sąsaja
  • IP apsaugos klasė: IP 65
  • Pakuotė: tvirta dėžė

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Norma Gamykliniai standartai
Matavimo ribos (diapazonas) 0 mm - 50 mm
Sąsaja USB sąsaja; Digimatic sąsaja
IP apsaugos klasė IP 65
Matavimo prietaisai skaitmeninis
Mikrometrų skaičius 2
Etalonų kiekis 1
Pakuotė tvirta dėžė
Maitinimas Baterijos
Produkto rūšis Mikrometras

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 421555 0-50
EAN / GTIN 4946368673226
Gamintojo numeris 293-966-30

Aprašymas

Modelis:

Mikrometrai Nr. 421525.

Funkcija:

IP65: Yra apsauga nuo vandens srovės iš visų pusių ir apsauga nuo dulkių viduje (nepralaidus dulkėms), taip pat yra pilna apsauga nuo kontakto.

Tiekiama:

Su etalonais ir dėžute.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Atsarginės dalys