Skaitmeninis slankmatis IP54 su duomenų išvadu 150 mm

Prekės Nr.: 412680 150

Pridėti paslaugą:

  • Paslaugų pridėjimas galimas tik su JavaScript. Prašome kreiptis į savo konsultantą.
  • 4,45 € /vnt.
    Pastaba:

    Šrifto dydžio įskaitomumui įtakos gali turėti simbolių skaičius.

    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 9,45 € /vnt.
  • 17,00 € /vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 444 vnt. yra sandėlyje
  • Norma: ISO 13385
  • Padalos vertė, pasirenkama: mm / coliai
  • Gylmatis: kampuotas 3,7×1,3
  • Sąsaja: RS232C sąsaja; USB sąsaja
  • IP apsaugos klasė: IP 54

Pasiūlymai

Rinkinys už geresnę kainą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Norma ISO 13385
Matavimo ribos 0 mm - 150 mm
Padalos vertė 0,01 mm
Padalos vertė 0,0005 in
Padalos vertė, pasirenkama mm / coliai
Matavimo nuokrypis E MPE ±0,02 mm
Gylmatis kampuotas 3,7×1,3
Sąsaja RS232C sąsaja; USB sąsaja
IP apsaugos klasė IP 54
Antgalių ilgis 40 mm
Matavimo prietaisai skaitmeninis
Medžiaga Nerūdijantysis plienas, INOX
visos dalys grūdintas
Pakuotė tvirta dėžė
Maitinimas Baterijos
Baterijų kiekis 1
Įmontuotų baterijų Nr. 081560 CR2032
Produkto rūšis Universalus slankmatis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 412680 150
EAN / GTIN 4045197949349

Aprašymas

Modelis:

Skaitmeninis slankmatis IP54 su duomenų išvestimi. Gerai įskaitomas, aiškus LCD ekranas su 11,5 mm aukščio skaitmenimis. Ilgai veikianti baterija dėl modernios ir našios matavimo sistemos. Po 20 minučių sistema automatiškai persijungia į taupymo režimą, o pajudinus slankiklį, vėl aktyvuojama. Išlaikoma matavimo vertė ir nulinė vertė. Su Preset (išankstinis matmenų nustatymas). Ergonomiškas korpusas su patogiais Haptoprene komponentais. Matavimo plokštumos tiksliai pritrintos.

Privalumai:

  • Ergonomiškas korpusas su patogiais Haptoprene komponentais.
  • Ilgai veikianti baterija.
  • Didelis, aiškus LCD ekranas, skaitmenų aukštis 11,5 mm.
  • Naujas modernus dizainas.

Funkcija:

IP54: Yra apsauga nuo drėgmės iš visų pusių ir apsauga nuo dulkių viduje (apsaugota nuo dulkių), taip pat pilna apsauga nuo kontakto.

Tiekiama:

Komplekte 1 baterija Nr. 081560 dyd. CR2032.

Priedai pasirinktinai:

Duomenų perdavimo kabelis Nr. 498948, klaviatūros sąsaja Nr. 498963

Atsarginė dalis:

Duomenų išvado dangtelis Nr. 412237 dyd. D, baterijų laikiklis Nr. 412237 dyd. B.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Atsarginės dalys