{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Norma | ISO 13385 | |
Matavimo ribos | 0 mm - 200 mm | |
Padalos vertė | 0,01 mm | |
Padalos vertė | 0,0005 in | |
Padalos vertė, pasirenkama | mm / coliai | |
Matavimo nuokrypis E MPE | ±0,03 mm | |
Gylmatis | kampuotas 3,7×1,3 | |
Sąsaja | RS232C sąsaja; USB sąsaja | |
IP apsaugos klasė | IP 54 | |
Antgalių ilgis | 50 mm | |
Matavimo prietaisai | skaitmeninis | |
Medžiaga | Nerūdijantysis plienas, INOX | |
visos dalys | grūdintas | |
Pakuotė | tvirta dėžė | |
Maitinimas | Baterijos | |
Baterijų kiekis | 1 | |
Įmontuotų baterijų Nr. | 081560 CR2032 | |
Produkto rūšis | Universalus slankmatis |
Produkto numeris | 412680 200 | |
EAN / GTIN | 4045197949356 |