Skaitmeninis slankmatis su AOS sistema 200 mm

Prekės Nr.: 412632 200

Pridėti paslaugą:

  • Paslaugų pridėjimas galimas tik su JavaScript. Prašome kreiptis į savo konsultantą.
  • 4,45 € /vnt.
    Pastaba:

    Šrifto dydžio įskaitomumui įtakos gali turėti simbolių skaičius.

    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 9,45 € /vnt.
  • 17,00 € /vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
424 vnt. yra sandėlyje
  • Norma: ISO 13385
  • Gylmatis: kampuotas 3,7×1,4
  • Matavimo prietaiso matavimo metodas: elektromagnetinis induktyvus metodas
  • Medžiaga: Nerūdijantis plienas, INOX
  • visos dalys: grūdintas

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Norma ISO 13385
Matavimo ribos 0 mm - 200 mm
Padalos vertė 0,01 mm
Matavimo nuokrypis E MPE ±0,02 mm
Yra gyliamatis taip
Gylmatis kampuotas 3,7×1,4
Antgalių ilgis 50 mm
LCD ekrano skaitmenų dydis 9 mm
Matavimo prietaiso matavimo metodas elektromagnetinis induktyvus metodas
Eksploatavimo trukmė 20000 h
Matavimo prietaisai skaitmeninis
Medžiaga Nerūdijantis plienas, INOX
visos dalys grūdintas
Pakuotė tvirta dėžė
Maitinimas Baterijos
Baterijų kiekis 1
Įmontuotų baterijų Nr. 081560 357
Produkto rūšis Universalus slankmatis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 412632 200
EAN / GTIN 4946368667737
Gamintojo numeris 500-182-30

Aprašymas

Modelis:

Matavimo rezultatai rodomi dideliais aiškiais skaitmenimis (9 mm aukščio). Elektromagnetinė matavimo sistema AOS (Advanced Onsite Sensor) padidina apsaugą nuo dulkių ir drėgmės.
  • Absoliutinė skalė, nereikia nustatinėti nulio, todėl matuoti galima greičiau ir patikimiau.
  • Naudoja mažai energijos (20000 valandų nuolatinio veikimo), baterijos įkrovos indikatorius.

Tiekiama:

Su 1 baterija Nr. 081560 dyd. 357.

Priedai pasirinktinai:

Baterijų skyrelio dangtelis Nr. 412239 dyd. B.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Atsarginės dalys