Skaitmeninis slankmatis IP67 300 mm

Prekės Nr.: 412623 300

Pridėti paslaugą:

  • Paslaugų pridėjimas galimas tik su JavaScript. Prašome kreiptis į savo konsultantą.
  • 4,45 € /vnt.
    Pastaba:

    Šrifto dydžio įskaitomumui įtakos gali turėti simbolių skaičius.

    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 22,70 € /vnt.
  • 19,25 € /vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
154 vnt. yra sandėlyje
  • Medžiaga: nerūdijantysis plienas, INOX
  • visos dalys: grūdintos
  • Pakuotė: tvirta dėžė

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Norma ISO 13385
Matavimo ribos 0 mm - 300 mm
Padalos vertė 0,01 mm
Matavimo nuokrypis E MPE ±0,03 mm
Yra gyliamatis taip
Gylmatis kampuotas 3,7×1,4
IP apsaugos klasė IP 67
Antgalių ilgis 64 mm
Matavimo verčių fiksavimas vienkartinis nulinio taško nustatymas
Po reaktyvavimo matavimo vertė ir nulinis taškas paimami iš Standby režimo taip
Automatinis išsijungimas taip
Matavimo prietaisai skaitmeninis
Medžiaga nerūdijantysis plienas, INOX
visos dalys grūdintos
Pakuotė tvirta dėžė
Maitinimas Baterijos
Baterijų kiekis 1
Įmontuotų baterijų Nr. 081560 357
Produkto rūšis universalus slankmatis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 412623 300
EAN / GTIN 4946368727912
Gamintojo numeris 500-708-20

Aprašymas

Modelis:

Elektroninis slankmatis su dideliu, gerai įskaitomu ekranu. Atsparus vandeniui, alyvai ir dulkėms. Kadangi naudoja mažai elektros energijos, 18000 h gali veikti su baterija (dyd. 300: 5000 h). Pradedant darbą prietaisas automatiškai įsijungia, o nenaudojant po maždaug 20 minučių automatiškai išsijungia.:

Funkcija:

IP67: yra apsauga nuo laikino panardinimo į vandenį ir apsauga nuo dulkių (nelaidus dulkėms), taip pat apsauga nuo kontakto.:

Tiekiama:

Su 1 baterija Nr. 081560 dyd. 357.