Šarnyrinis laikrodinio indikatoriaus laikikliai 120 mm

Prekės Nr.: 359680 120
reikia užklausti
Yra sandėlyje
133 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Veikimo spindulys 120 mm
indikatoriams, kurių koto ⌀ 8 mm
Tvirtinimo koto ⌀ 8 mm
Tvirtinimo koto ilgis 40 mm
Bendras ilgis 128,5 mm
Svoris 0,35 kg
Spalva juodas
Produkto rūšis Matavimo trikojis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 359680 120
EAN / GTIN 7290003243136

Aprašymas

Modelis:

  • Laipsniškai reguliuojamas mechaninis visų lankstų fiksavimas.
  • Koto ilgis = 40 mm iki laikiklio.
  • Laikrodinio indikatoriaus laikiklis indikatoriams su tvirtinimo kotu ⌀ 8 mm arba prizme.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Atsarginės dalys