Chemikalams atsparių pirštinių pora AlphaTec® Solvex® 37-675 9

Prekės Nr.: 094740 9
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
  • Minimalus užsakymo kiekis 12 pora
  • Užsakymo žingsniai: 12 pora
reikia užklausti
Yra sandėlyje
4 578 vnt. yra sandėlyje
  • Pirštinių savybės: be latekso; Sertifikuota sąlyčiui su maisto produktais; Nealergizuoja odos
  • Apsaugos klasė: Apsauga nuo bakteriologinių pavojų pagal EN 374
  • EN 374: Tipas A (JKLOPT)
  • Apsaugos klasė nuo įpjovimų: FG

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija AlphaTec®
Turinys 12
Pirštinių savybės be latekso; Sertifikuota sąlyčiui su maisto produktais; Nealergizuoja odos
Apsaugos klasė Apsauga nuo bakteriologinių pavojų pagal EN 374
Pirštinių dydis 9
EN 374 Tipas A (JKLOPT)
Atsparumas chemikalams JKLOPT
EN 388 4101X
Medžiaga Nitrilinės
Pagrindo medžiaga Nitril
AQL 0,65
Pritaikymo sritys Allround
Ilgis 330 mm
Storis 0,38 mm
Spalva žalia
Paskirtis daugkartin.
Sienelės storis 0,38 mm
Svoris 35,5 g
Apsaugos klasė nuo įpjovimų FG
Prasiskverbimo laikas acetono 99 % <10 min
Prasiskverbimo laikas acetonitrilo 99 % <10 min
Prasiskverbimo laikas cikloheksano 99 % >480 min
Prasiskverbimo laikas izopropanolio 99 % >480 min
Prasiskverbimo laikas metanolio 99 % 10-30 min
Prasiskverbimo laikas natrio hidroksido 40 % >480 min
Prasiskverbimo laikas sieros rūgšties 96 % 30-40 min
Apsaugos kategorija Kategorija III
Pirštinių rūšis Chemikalams atsparios apsauginės pirštinės
Danga Nitril
Produkto rūšis Chemikalams atsparios apsauginės pirštinės

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 094740 9
EAN / GTIN 10076490447295
Gamintojo numeris 37-675/9

Aprašymas

Modelis:

III kategorijos apsauginės pirštinės.
AlphaTec® Solvex®37-675. Daugkartinio naudojimo nitrilinės pirštinės saugiam darbui su chemikalais. Rombinis paviršius leidžia patikimiau suimti daiktus. Sol-Vex® smūginio profilio patogus suimti paviršius sumažina riziką sugadinti jautrias dalis ir tuo pačiu netiesiogines išlaidas. Bazinė medžiaga veliūrinė.

Pastaba:

Minimalus užsakomas kiekis – viena pakuotė (VPE) arba daugiau.
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
    Pirštinių dydis Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį