Pirštinių pora MASTER FIT OIL 9

Prekės Nr.: 094307 9

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1pora
    6,12 € / pora
  • Nuo12pora
    5,10 € / pora
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
10 093 vnt. yra sandėlyje
  • Rūbų standartas: Oeko-Tex Standard 100
  • Pirštinių savybės: Be DMF
  • Mezgimo technologija: 18G

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija MASTER FIT
Rūbų standartas Oeko-Tex Standard 100
Pirštinių savybės Be DMF
EN 388 4121X
Pagrindo medžiaga Nailonas
Danga Nitril
Dangos variantai 3/4-danga
Pritaikymo sritys Tikslumas; Allround
Ilgis 250 mm
Spalva mėlynos / oranžinės spalvos
Pirštinių dydis 9
Mezgimo technologija 18G
Paskirtis daugkartin.
Apsaugos kategorija Kategorija II
Pirštinių rūšis Universalios pirštinės
Produkto rūšis Universalios pirštinės

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 094307 9
EAN / GTIN 4062406074951

Aprašymas

Modelis:

Universalios pirštinės, megztos pagal 18 dydžio technologiją, su dviguba nitrilo ir nitrilo putų danga. Nitrilo putų danga ties delnu ir pirštais padeda lengvai suimti alyvuotus daiktus. Be DMF.
MASTER FIT OIL. Su 3/4 nitrilo danga ties krumpliais. Pirštinės ypač tinkamos naudoti drėgnoje ir alyvuotoje darbo aplinkoje.

Standartas:

EN 388; EN ISO 21420

Pastaba:

Minimalus užsakomas kiekis – viena pakuotė (VPE) arba daugiau.
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
    Pirštinių dydis Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį