Paio di guanti vero cuoio 10

Codice art.: 094055 10
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 paia
    CHF  5.75 / paia
  • da 12 paia
    CHF  4.80 / paia
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
658 pezzi in magazzino

Offerte

Impostato con il vantaggio del prezzo

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Contenuto 12
Materiale supporto vero cuoio
Caratteristiche guanti Privi di silicone; senza lattice; Privi di DMF
Variante del rivestimento Nessun rivestimento
Peso 180 g
Materiale vero cuoio
Misure guanti da lavoro 10
Lunghezza 260 mm
Spessore 1
EN 388 3133X
Utilizzo riutilizzabile
Categoria di protezione Categoria II
Tipo di guanto Guanti in vero cuoio
Campo di applicazione Heavy Duty
Colore bianco
Tipo di prodotto Guanti in crosta di bovino

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 094055 10
EAN / GTIN 4045197890092

Descrizione

Esecuzione:

Guanto in pelle da utilizzare per evitare pericoli meccanici. Con robusta cucitura doppia e polsino gommato. La robustezza del materiale esterno garantisce una notevole durata del guanto. Indice interamente in pelle.
Fodera interna in cotone esclusivamente sul palmo.

Nota:

Il quantitativo minimo d’ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.

Download & documenti

Compare with similar products

This article


Recommendations


Paio di guanti vero cuoio 10

Paio di guanti vero cuoio 10

su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
658 pezzi in magazzino
da 1  pezzi
CHF  5.75
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
da 12  pezzi
CHF  4.80
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
154 pezzi in magazzino
da 1  pezzi
CHF  7.35
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
da 12  pezzi
CHF  6.10
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Colore bianco blu / bianco
Contenuto 12 12
Lunghezza 260 260
Materiale vero cuoio vero cuoio
Misure guanti da lavoro 10 10
Tipo di guanto Guanti in vero cuoio Guanti in vero cuoio
Tipo di prodotto Guanti in crosta di bovino Guanti in crosta di bovino