• Si avvisano i gentili clienti che lunedì 20 maggio i nostri magazzini centrali di Norimberga e Odelzhausen saranno chiusi per festività. Gli ordini pervenuti in tale data verranno presi in carico ed evasi a partire dal 21/05
GARANT Master Tap Gewindebohrer

Maschi a filettare universali

GARANT MasterTap – nuovi maschi a filettare universali per massima sicurezza in produzione ed elevata redditività

Un unico utensile per svariate applicazioni: il nuovo GARANT MasterTap di impiego universale può essere utilizzato su una vasta gamma di materiali. La combinazione unica tra materiale da taglio di alta qualità, geometria innovativa e rivestimento di ultima generazione rende questo maschio a filettare un utensile estremamente efficiente su moltissimi materiali, garantendo allo stesso tempo massima sicurezza dei processi e maggiore redditività.

Vedi tutti gli articoli della gamma GARANT Master Tap



GARANT Master Tap INOX - il maestro degli acciai inossidabili

Potenziamento della gamma Master Tap
Il nuovo GARANT Master Tap INOX con collarino azzurro: assolutamente sicuro sugli acciai inossidabili particolarmente difficili da lavorare. Il nuovo maschio a filettare GARANT Master Tap INOX è stato specificamente progettato per la lavorazione degli acciai inossidabili. L’ottima resistenza all’usura del materiale da taglio in HSS-E-PM, l’innovativa microgeometria e il rivestimento multistrato TiAlN a basso coefficiente d’attrito garantiscono la massima sicurezza dei processi e le migliori prestazioni.

Vantaggi:

  • MIGLIORE formazione del truciolo grazie al tagliente ottimizzato.
  • MIGLIORE evacuazione del truciolo grazie alla speciale geometria delle scanalature per l’evacuazione dei trucioli.
  • MIGLIORE protezione contro l’usura grazie al materiale da taglio in HSS-E-PM di alta qualità.
  • MIGLIORE efficienza grazie alla speciale microgeometria. MIGLIORE durata grazie al modernissimo rivestimento multistrato TiAlN.

Scoprite le eccezionali caratteristiche di GARANT Master Tap Inox:

  1. Migliore geometria delle scanalature per l’evacuazione dei trucioli: controllo del flusso dei trucioli e della formazione del truciolo
  2. Speciale microgeometria: parametri indipendenti dal passo per l’arrotondamento del tagliente
  3. Esecuzione senza ingombro frontale: filettatura fino a un punto molto vicino al fondo del foro
  4. Rivestimento multistrato TiAlN: resistenza all’usura grazie allo strato superficiale extra duro; temperature di taglio ridotte grazie a minori coefficienti d’attrito
  5. Materiale da taglio in HSS-E-PM: elevata resistenza all’usura e ottima resistenza alla torsione
  6. Imbocco corretto ottimizzato: forze di taglio ridotte nell’imbocco filettato
  7. Robusta geometria del fianco della dentatura: nessuna frattura dei taglienti durante l’inversione

GARANT Master Tap INOX im eShop:


GARANT MasterTap – il talento universale per fori filettati di estrema precisione

Un solo maschio a filettare per tante applicazioni. Che sia acciaio, inox, alluminio o ghisa, la speciale geometria garantisce una formazione del truciolo ottimale. La sua versatilità riduce il numero degli utensili da utilizzare assicurando allo stesso tempo un’elevata efficienza.

  1. Perfetta geometria del fianco della dentatura. Impiego sicuro su diversi tipi di materiale. Taglio ottimale del truciolo e levigatura della radice dello stesso.
  2. Tagliente appositamente arrotondato. Per una formazione ottimale del truciolo fin dalla prima filettatura
  3. Ottima evacuazione del truciolo. Grazie alla speciale geometria delle scanalature
  4. Nuova geometria del tagliente. Possibilità di utilizzo su una vasta gamma di materiali
  5. Innovativo rivestimento AlTiX. Per un’ottima resistenza all’usura. Riduzione delle forze di truciolatura
  6. Collarino verde per impiego universale
  7. Materiale da taglio di alta qualità in HSS-E-PM; struttura omogenea.

Qualità eccezionali in un unico utensile

Formazione del truciolo

1. La nuova geometria delle scanalature garantisce un’ottima formazione ed evacuazione del truciolo anche con diversi parametri di taglio.

Sicurezza dei processi

2. Competitor

3. GARANT Master Tap. Filettatura sicura senza avvolgimento dei trucioli. La geometria particolarmente robusta del fianco della dentatura garantisce un taglio sicuro del truciolo.

Geometria universale

4. La geometria ottimizzata delle scanalature e l‘arrotondamento preciso e mirato del tagliente garantiscono processi sicuri anche nei materiali di ghisa.

Resistenza all‘usura

5. Competitor

6. GARANT Master Tap. Il materiale da taglio in HSS-E-PM, combinato con il nuovo rivestimento ad alte prestazioni AlTiX, si contraddistingue per una durata elevata.

Precisione

7. Grazie allo speciale filetto guida, GARANT MasterTap permette di ottenere risultati precisi anche nelle leghe di rame duttili, evitando tagli assiali durante il processo di filettatura.

Superficie

8. Concorrente

9. GARANT MasterTap. La superficie liscia del nuovo rivestimento ad alte prestazioni consente elevate velocità di taglio nelle leghe plastiche di alluminio. I coefficienti di attrito ridotti impediscono che il truciolo si attacchi e che il filetto si usuri.

Ulteriori informazioni

Tutti i prodotti della gamma GARANT Master Tap sono disponibili su eShop di Hoffmann Group.

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello