Strumento multiuso “Craftman” MT

Codice art.: WM0265 MT
Prezzo valido fino al 31 lug 2024
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
2.552 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lunghezza 140 mm
Larghezza 30 mm
Peso 0,08 kg
Materiale Metallo

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo WM0265 MT
EAN / GTIN 2050002038547

Descrizione

Esecuzione:

Coltellino svizzero con impugnatura ergonomica dotato di numerose funzioni supplementari, come ad es. un righello con unità di misura in cm, diversi giraviti, esagono per boccole di riscaldamento, apricartoni, ecc. La lama (con una lunghezza di 5,5 cm e uno spessore di circa 2 mm) è facilmente estraibile con una sola mano. Con arresto Frame Lock per evitare il rientro accidentale della lama. Articolo utilizzabile a partire dai 18 anni di età in base alle norme sul possesso delle armi.

Servizi & Consulenza prodotti

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello