ANGX 10T308ZEER UNI

Codice art.: GG2135 UNI
Imposta il prezzo 50 Articolo (8,46 € / 1 Articolo)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
26 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Codice ISO Inserto ANGX 10T308ZEER
Codice ISO Inserto ANGX10T308
Tipo HB9540
Materiale da taglio HM
Profondità di taglio consigliata ap max. 0,8 mm
Profondità di taglio massima ap max 1 mm
Raggio programmato con ap max 1,6 mm
Numero di sostituzioni/taglienti 4
Contenuto 50
Tipo di prodotto Inserti per fresatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo GG2135 UNI
EAN / GTIN 4067263078890

Tabella dati

Acciaio < 750 N/mm²
P
260
Acciaio < 900 N/mm²
P
220
Acciaio < 1100 N/mm²
P
200
Acciaio < 1400 N/mm²
P
160
INOX < 900 N/mm²
M
140
INOX > 900 N/mm²
M
120
Uni
 
Aria
 

Descrizione

Per:

Frese ad alto avanzamento GARANT Power Q Mini n. art. 213052 - 213058.

Contenuto:

50 × 213075 UNI

Nota:

Valori indicativi per ae = 0,5 … 1×D / ap max.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript