Set di giraviti per viti Torx® con impugnatura a T 8

Codice art.: 953171 8
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
22 pezzi in magazzino
  • Forma in espanso rigido LD45, spessore: 30
  • Riempimento di un cassetto in G: 8×16

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Forma in espanso rigido LD45, spessore 30 mm
Riempimento di un cassetto in G 8×16
Larghezza 200 mm
Profondità 400 mm
Larghezza in G 8
Profondità in G 16
Numero degli utensili 8
Esecuzione con giraviti
Tipo di prodotto Inserto in espanso rigido

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 953171 8
EAN / GTIN 4067263723295

Descrizione

Esecuzione:

Assortimenti standard di utensili in alloggiamenti in espanso rigido bicolore in PE. La struttura non porosa dell’espanso è impermeabile e resistente agli oli. Strato superiore color antracite, quello inferiore di contrasto color grigio mette in evidenza gli utensili mancanti.

Fornitura:

Inserto in espanso rigido vuoto n. art. 952001 Dim. 953171: 1 pz.
Giravite GARANT per viti Torx® con impugnatura a T n. art. 625152 Dim. TX6; TX7; TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25: cad. 1 pz.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi