Coltello universale con impugnatura in bimateriale e punta di lavoro con 1 lama Razar Black, 9 mm

Codice art.: 844970
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
250 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lunghezza coltello senza lama 160 mm
Lunghezza lama 80 mm
Larghezza lama 9 mm
Spessore lama 0,4 mm
Numero di settori preincisi 13
Tipo di prodotto Cutter

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 844970
EAN / GTIN 4975364111678
Codice del produttore DC360B

Descrizione

Esecuzione:

Lame estraibili e rientranti, esecuzione precisa in metallo, con arresto automatico. Lame di qualità estremamente affilate e di grande durata.
Pratica impugnatura bicomponente con confortevole rivestimento in elastomero. Arresto automatico della lama. Punta terminale multiuso sulla guida della lama con funzione di apriscatole, giravite, apricartoni, ecc. Con 1 lama preincisa a settori (n. art. 844917 Dim. 10) a 13 livelli, 9 mm di larghezza.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi