Raschietto di precisione con lama intercambiabile acciaio per utensili

Codice art.: 836400
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
1.406 pezzi in magazzino

Offerte

Impostato con il vantaggio del prezzo

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lunghezza lama 80 mm
Larghezza lama 4,2 mm
Lunghezza complessiva 120 mm
Esecuzione impugnatura esagonale 12 mm
Materiale lama WS
Lama intercambiabile si
Tipo di prodotto Raschietto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 836400
EAN / GTIN 7290003236701
Codice del produttore SC8000

Descrizione

Esecuzione:

Portalame in metallo leggero (lunghezza 120 mm) con pinza di serraggio e lama triangolare intercambiabile in acciaio speciale per utensili o metallo duro. Lama estraibile e riaffilabile su tutta la lunghezza.

Nota:

Vedi lame per raschietto n. art. 839677; 839678.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi