Scatola di lamiera vuota per DREMOMETER E/EK

Codice art.: 7621560
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 7621560
EAN / GTIN 4002805856499
Codice del produttore 7621560

Descrizione

Descrizione:

Confezione standard per chiavi dinamometriche DREMOMETER E/EK più accessori
Robusto e stabile, ottimale per lo stoccaggio e il trasporto

Proprietà:

  • dimensioni (L x P x a): 100 mm x 270 mm x 945 mm
  • larghezza totale [mm]: 270 mm
  • altezza totale [mm]: 100 mm
  • lunghezza totale [mm]: 945 mm
  • contenuto (numero di pezzi): 1 tlg.
  • larghezza nominale [mm]: 270 mm
  • altezza nominale [mm]: 100 mm
  • lunghezza nominale [mm]: 945 mm