Leva angolare 14 mm

Codice art.: 759815 14
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
177 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Gambo 14 mm
Lunghezza fianchi lato lungo 400 mm
Lunghezza fianchi lato corto 120 mm
Lunghezza cono 70 mm
⌀ Punta 6 mm
Peso 0,5 kg
Tipo di prodotto Levacopertoni

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 759815 14
EAN / GTIN 4049002024306
Codice del produttore R278 014 2

Descrizione

Esecuzione:

In acciaio speciale per utensili tondo, temprato, curvo a 90°, estremità di lavoro coniche bonificate, verniciate.