Valigetta con scomparti “Boxxser” 18

Codice art.: 693560 18
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
20 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Numero cassette di custodia 18
Dimensione esterna lunghezza 465 mm
Dimensione esterna larghezza 401 mm
Dimensione esterna altezza 78 mm
Tipo di prodotto Sistema di trasporto per utensili

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 693560 18
EAN / GTIN 5733439134972
Codice del produttore 134972 BLAU NEU

Descrizione

Esecuzione:

Corpo della valigetta a doppia parete in PP e coperchio in policarbonato garantiscono elevata portata e stabilità. Meccanismo di chiusura pratico per l’uso con una mano sola, maniglia con chiusura di sicurezza. I moduli profilati nel coperchio e nel fondo impediscono il rovesciamento degli scompartiintercambiabili e del contenuto durante il trasporto.

Collocamento:

numero di scomparti Lunghezza × Larghezza × Altezza: 8 pz. 79×55×69 mm; 2 pz. 157×55×69 mm; 2 pz. 235×55×69 mm; 5 pz. 109×79×69 mm; 1 pz. 218×79×69 mm

Fornitura:

Incluse 3 etichette di diversi colori per contrassegnare / identificare.